Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50ST AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50ST AU
Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50ST AU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21255324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674778
EAN/GTIN:
     4017918135478
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder

Crimpkontakt CK2,5-ED-1,50ST AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7,5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9705*
€ 1,1548*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9947*
€ 1,1947*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0464*
€ 1,2364*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0816*
€ 1,2716*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1117*
€ 1,2917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2716*
€ 1,5132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2016*
€ 1,4299
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0816*
€ 1,2871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.