Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen VC-AR1/2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen VC-AR1/2M
Anbaurahmen VC-AR1/2M
Artikel-Nr.:
     6012-21257766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852972
EAN/GTIN:
     4017918133733

Anbaurahmen VC-AR1/2M

Anbaurahmen, Artikelfamilie: VARIOCON, Anbaurahmen, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Polyamid. 2 x 1852862 VC-AF je Steckverbinder
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
50,6 mm
Höhe:
25,5 mm
Tiefe:
17,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,94*
€ 2,92*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,98*
€ 3,01*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,018*
€ 3,028*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,08*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,288*
€ 3,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,388*
€ 4,03172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,198*
€ 3,80562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,078*
€ 3,66282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,758*
€ 3,28202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1852862
ab € 1,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1853214
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1853531
ab € 2,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1852833
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1884979
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1583542
ab € 2,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1583555
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1583568
ab € 3,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1852859
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1853528
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1854019
ab € 2,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1854022
ab € 3,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1884872
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1884885
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1886760
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.