Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, Bu 09150006261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, Bu 09150006261
Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, Bu 09150006261
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21265569
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006261
EAN/GTIN:
     5713140022201
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 0,14-0,37qmm, Bu 09150006261

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Konstantan, Leiterquerschnitt: 0,14...0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
Constantan-Legierung
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 10,70*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,5559*
€ 10,7159*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 9,6348*
€ 10,8048*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 10,94*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 10,5596*
€ 11,7596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,8048*
€ 12,85771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6348*
€ 11,46541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 270,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 15 000 6161
ab € 4,42*
Sonstiges
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.