Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-16-SDR-M20-ZW.- Sockelgehäuse 79485200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-A-16-SDR-M20-ZW.- Sockelgehäuse 79485200
Artikel-Nr.:
     6012-21270714
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79485200
EAN/GTIN:
     4044773527667
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
epic steckverbinder

H-A-16-SDR-M20-ZW.- Sockelgehäuse 79485200

Sockelgehäuse H-A 16 SDR M20 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 34,00*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,63*
€ 34,12*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 27,832*
€ 35,362*
1
€ 6,90*
ab € 34,22*
€ 48,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,362*
€ 42,08078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,382*
€ 40,91458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,372*
€ 38,52268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,832*
€ 33,12008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 176,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.