| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21274954 Herst.-Nr.: 91.257.4000.2 EAN/GTIN: 4049644010477 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 91.257.4000.2 GST15i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Pol-Kennzeichnung: | 3, N, PE, 2, 1 | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | weiß | RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz: | 9016 | Art der Verriegelung: | im Steckverbinder integriert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,9765* | € 19,9265* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,43* | € 24,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,78* | € 27,73* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,08966* | € 28,16966* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 20,8942* | € 29,0042* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|