| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3423630 Herst.-Nr.: 91.257.4000.2 EAN/GTIN: 4049644010477 |
|
|
| | |
| gesis® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Brandlast: | 2,59 kWh | Durchgangswiderstand: | 46,5 mOhm | Polzahl: | 5 | Halogenfrei: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Art der Verriegelung: | im Steckverbinder integriert | Verschmutzungsgrad: | 2 | Mechanische Kodierung: | true | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 100 °C | Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: | weiß | Pol-Kennzeichnung: | 3, N, PE, 2, 1 | Oberflächenbehandlung der Kontakte: | versilbert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,9765* | € 19,9265* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,43* | € 24,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,78* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,08966* | € 28,16966* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 20,8942* | € 29,0042* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|