| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21292701 Herst.-Nr.: 891-8993/105-807 EAN/GTIN: 4055143515481 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8993/105-807 konfektionierte Anschlussleitung Eca Buchse/offenes Ende 3-polig Kod. B 8 m 1,00 mm² pink Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 8000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,23* | € 11,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,01062* | € 12,76062* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,3193* | € 13,1993* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,50* | € 13,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,77* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|