Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 5-polig Kod. P,rot 770-921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21297274
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-921
EAN/GTIN:
     4045454900571

T-Verteiler 5-polig Kod. P,rot 770-921

T-Verteiler
5-polig
Kod. P
1 Eingang
2 Ausgänge
beidseitige Abgänge
2 Verriegelungsklinken
rot
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
10
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,017*
€ 5,897*
50
Frei Haus
ab € 5,1092*
€ 6,0092*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,12975*
€ 6,03975*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,2202*
€ 6,1402*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,2564*
€ 6,1864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1402*
€ 7,30684
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2202*
€ 6,21204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 307,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.