Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 5-polig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-921
EAN/GTIN:
     4045454900571
Suchbegriffe:
Sonderstecker
T-Verteiler; 5-polig; Kod. P; 1 Eingang; 2 Ausgänge; beidseitige Abgänge; 2 Verriegelungsklinken; rot Breite: 54 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 35,9 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 10, Polzahl: 5, Länge: 48,9 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: rot, Brandlast: 0,13278 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: T-Verteiler, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 25 A, Befestigungsmöglichkeit: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-921
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,027*
€ 5,817*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,11975*
€ 5,93975*
50
Frei Haus
ab € 5,2202*
€ 6,0302*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,2564*
€ 6,0764*
50
Frei Haus
ab € 5,2618*
€ 6,0918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,0764*
€ 7,23092
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2564*
€ 6,25512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 303,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.