Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3-polig Kod. B,pink 770-293/082-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-21297969
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-293/082-000
EAN/GTIN:
     4050821553557
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder

Stecker 3-polig Kod. B,pink 770-293/082-000

Stecker
3-polig
Kod. B
4,00 mm²
pink
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,591*
€ 1,831*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62963*
€ 1,86963*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6584*
€ 1,8884*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6701*
€ 1,9001*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7263*
€ 1,9563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9563*
€ 2,328
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7263*
€ 2,0543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 195,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/038-000
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-318
ab € 0,5464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/021-000
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/023-000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.