Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P2KD0640YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P2KD0640YD
Artikel-Nr.:
     6012-21359609
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P2KD0640YD
EAN/GTIN:
     10781180089333
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P2KD0640YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
640 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.449,46*
€ 1.551,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.409,16*
€ 1.552,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.453,79*
€ 1.566,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,68*
€ 1.864,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,97*
€ 1.855,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,52*
€ 1.802,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,08*
€ 1.767,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,79*
€ 1.730,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.