Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P4J0960YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P4J0960YD
GITTER 440L-P4J0960YD
Artikel-Nr.:
     6012-21359618
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P4J0960YD
EAN/GTIN:
     10611320943907
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P4J0960YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
1112 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.777,67*
€ 3.928,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.685,18*
€ 3.929,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.811,39*
€ 3.967,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.967,33*
€ 4.721,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.937,73*
€ 4.685,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.854,35*
€ 4.586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.815,40*
€ 4.540,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.811,39*
€ 4.535,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.