Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHG II 20kV 50Hz PHG2 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-21455396
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766720
EAN/GTIN:
     4013364094321
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHG II 20kV 50Hz PHG2 20

Kapazitiver Spannungsprüfer PHG II als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Innenraumschaltanlagen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
720 mm
Gesamtlänge:
1425 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
92
Frei Haus
ab € 304,21*
€ 304,21*
Frei Haus
ab € 289,56*
€ 335,01*
Frei Haus
ab € 290,05*
€ 336,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,41*
€ 340,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,61*
€ 342,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700006
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.