| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21750678 Herst.-Nr.: 171899 EAN/GTIN: 4015081683956 |
| |
|
| | |
| Bremswiderstand 40Ohm 5,1kW DX-BR040-5K1 Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen/Anschlussbolzen, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 5.1 kW Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bremswiderstand | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 635,46* | € 680,35* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,51* | € 680,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 657,52* | € 703,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,09* | € 707,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 710,82* | € 757,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|