Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 37kW bei 110% 6SL32203YE360UB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21764500
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32203YE360UB0
EAN/GTIN:
     4042948687956
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 37kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS G120X 37kW bei 110% 6SL32203YE360UB0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 37kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße:FSD Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C2 mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
77 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.562,78*
€ 2.678,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.503,13*
€ 2.679,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.599,27*
€ 2.704,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.654,70*
€ 2.761,59*
Frei Haus
ab € 2.923,14*
€ 3.037,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,80*
€ 3.218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.685,57*
€ 3.195,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,03*
€ 3.127,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.599,27*
€ 3.093,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC075ED0
ab € 460,83*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0KB
ab € 4.149,18*
Zubehör
Siemens
UAC:FN344037115E2FAJRX
ab € 3.143,67*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE275BA0
ab € 508,92*
Zubehör
Siemens
3NA3830
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 153,58*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,96*
Zubehör
Siemens
6SL32616GD000BA0
ab € 144,22*
Zubehör
Siemens
6SL32661PD000BA0
ab € 75,17*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE288SA0
ab € 1.559,10*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 229,70*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 228,92*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 117,32*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.