Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierrahmen für Standartverteiler BPZ-KR3.50/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21776020
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193196
EAN/GTIN:
     9010238007505
Suchbegriffe:
Kabelrangierrahmen
Rangiersockel
Standschrank
Standverteiler

Kabelrangierrahmen für Standartverteiler BPZ-KR3.50/400

Kabelrangierrahmen / Sockel, Beplankung allseitig abschraubbar, Lieferung erfolgt zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
300 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,57*
€ 85,07*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,66*
€ 85,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 87,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,51*
€ 90,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,18*
€ 94,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.