| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8395237 Herst.-Nr.: 193196 EAN/GTIN: 9010238007505 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierrahmen / Sockel, Beplankung allseitig abschraubbar, Lieferung erfolgt zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial Farbe: grau, Breite: 350 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 75 mm, Tiefe: 400 mm, Max. Belastbarkeit: 300 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 350 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: sonstige, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-KR3.50/400 | Ident Code: | 193196 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,55* | € 84,94* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,64* | € 85,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,62* | € 87,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,50* | € 90,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,88* | € 94,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|