Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm,G1A 00089389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm,G1A 00089389
Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm,G1A 00089389
Produktbild Ansicht unten
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012-21834942
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00089389
EAN/GTIN:
     4053877005797
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode

Leitfähigkeitssensor 0,1-1000uS/cm,G1A 00089389

Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,1 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PVDF bestehenden Prozessanschluss G 1A. Als elektrischer Anschluss steht ein Gerätestecker in Winkelform nach DIN 43650 zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konduktiv
Einstecklänge:
78 mm
Max. Druck:
16 bar
Max. Temperatur:
135 °C
Sensortyp:
Pt100
Zellenkonstante:
0.1
Werkstoff der Elektrode:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Ausführung des Prozessanschlusses:
G 1 Zoll
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,28*
€ 514,95*
Frei Haus
ab € 449,49*
€ 516,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 450,34*
€ 521,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 470,61*
€ 551,51*
Frei Haus
ab € 489,36*
€ 577,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,06*
€ 620,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,73*
€ 612,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,80*
€ 555,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.