| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D389702 Herst.-Nr.: 00089389 EAN/GTIN: 4053877005797 |
| |
|
| | |
| Dieser konduktive Leitfähigkeitssensor hat eine Zellenkonstante von K=0,1 (für Messbereiche 0,1 bis 1000 uS/cm) sowie einen Messeinsatz Pt100 in Zweileiterschaltung. Der Einbau erfolgt über den aus PVDF bestehenden Prozessanschluss G 1A. Als elektrischer Anschluss steht ein Gerätestecker in Winkelform nach DIN 43650 zur Verfügung. Der Werkstoff der Elektrode ist Edelstahl (1.4571). Die Einbaulänge beträgt 78 mm. Die Einsatztemperatur beträgt 0 bis +135 °C und die maximale Druckbelastung beträgt 16 bar bei 25 °C und 9 bar bei 60 °C. Weitere Informationen: | | Typ: | 00089389 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | pH-Elektrode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jumo, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,28* | € 514,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,49* | € 516,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,34* | € 521,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 470,61* | € 551,51* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,36* | € 577,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|