Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Ultraschall HTU318-1200/4T-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21840522
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor leuze
ultraschall sensor

Taster Ultraschall HTU318-1200/4T-M12

Sonderausführung: Teach-Eingang
Abstrahlrichtung: frontseitig
Öffnungswinkel: 8 °
Betriebsreichweite: 0,08 ... 1,2 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 5 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Bauform: zylindrisch, M18
Abmessungen: 18 mm x 60,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
60,3 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
80..1200 mm
Messbereich Länge:
80..1200 mm
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,36*
€ 166,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,55*
€ 166,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,03*
€ 170,10*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,39*
€ 172,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 199,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,48*
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 12,27*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,23*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,24*
Zubehör
Leuze electronic
50125860
ab € 63,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,87*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.