Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor TIM361-2134101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2D-LiDAR-Sensor TIM361-2134101
2D-LiDAR-Sensor TIM361-2134101
Artikel-Nr.:
     6012-21843862
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1071399
EAN/GTIN:
     4047084330452
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner

2D-LiDAR-Sensor TIM361-2134101

2D-LiDAR-Sensoren, TiM, TIM361-2134101, Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Messprinzip: HDDM+, Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, Winkelauflösung: 0,33°, Anzahl Feldsätze: 16, Schutzart: IP67, Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x Device Ready ), Anschlussart: 1 x Anschluss Ethernet , 4-polige M12-Dose1 x Anschluss Spannungsversorgung , 12-poliger M12-Stecker1 x Micro-USB-Dose, Typ B
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
86 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
67 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.769,09*
€ 1.916,46*
Frei Haus
ab € 1.721,82*
€ 1.921,77*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.138,38*
€ 2.341,59*
Frei Haus
ab € 2.177,81*
€ 2.353,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.211,88*
€ 2.376,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.376,82*
€ 2.828,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.352,77*
€ 2.799,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,15*
€ 2.707,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,87*
€ 2.657,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,88*
€ 2.632,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.