Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick TiM TiM3xx Laserscanner, max. 8m, 60 x 60 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2856813
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     TIM361-2134101
EAN/GTIN:
     4047084330452
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
Reihe = TiM
Serie = TiM3xx
Erfassungsabstand max. = 8m
Ansprechzeit max. = 134 ms
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Abmessungen = 60 x 60 x 86 mm
Länge = 60mm
Weitere Informationen:
Reihe:
TiM
Serie:
TiM3xx
Erfassungsabstand max.:
8m
Ansprechzeit max.:
134 ms
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
Abmessungen:
60 x 60 x 86 mm
Länge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: 2856813, Automation, Sensoren, Lichterfassung und Entfernungsmessung, Sick, TIM3612134101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.769,09*
€ 1.916,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.721,82*
€ 1.921,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.138,38*
€ 2.341,59*
Frei Haus
ab € 2.177,81*
€ 2.353,96*
Frei Haus
ab € 2.211,88*
€ 2.376,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,77*
€ 2.286,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,56*
€ 2.264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,63*
€ 2.186,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,67*
€ 2.069,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,82*
€ 2.048,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.