Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang C2C-SA03010A10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21849064
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1213163
EAN/GTIN:
     4047084321993
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang C2C-SA03010A10000

Sicherheitslichtvorhänge, deTec, C2C-SA03010A10000, deTec-Variante: deTec2 Core, Systemteil: Sender, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 10 m, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
PROFIsafe
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,58*
€ 315,83*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,92*
€ 324,10*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,10*
€ 327,74*
Frei Haus
ab € 329,27*
€ 369,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,06*
€ 373,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.