| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21876939 Herst.-Nr.: E32-T11L 2M EAN/GTIN: 4547648094795 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter E32-T11L 2M Fotoelektrischer Lichtleitersensor, Einweglichtschranke, M4, 2 m Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Sensorgehäuse, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke omron, einweg-lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,21* | € 80,19* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,16* | € 82,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,39* | € 83,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,62* | € 93,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,04* | € 97,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|