Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster Q10RP6D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster Q10RP6D
Opto Sensor Lichttaster Q10RP6D
Artikel-Nr.:
     6012-21898836
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3044863
EAN/GTIN:
     0662488448639
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster Q10RP6D

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Miniatursensor, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP Schaltausgang, dunkelschaltend, Linsenmaterial Glas, max. Reichweite: 500 mm
Weitere Informationen:
Tastweite:
500 mm
Max. Schaltabstand:
500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,07*
€ 176,62*
Frei Haus
ab € 151,90*
€ 181,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,46*
€ 183,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 188,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,97*
€ 196,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.