Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2m Stahlseil 4810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2m Stahlseil 4810
Artikel-Nr.:
     6012-22060383
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     4810
EAN/GTIN:
     4260629143526
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

2m Stahlseil 4810

Stahlseil 2m inklusive Zubehör für Deckenmontage
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,34*
€ 14,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 15,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,72*
€ 16,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.