Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4 und 2 Eingänge TCZ347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22066857
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0055
EAN/GTIN:
     5414363059462
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungssockel 4 und 2 Eingänge TCZ347

Der Befestigungssockel mit zwei Eingängen ist in vier Materialvariationen lieferbar. Diese sind naturfarbenes Standard Polyamid 6.6, schwarz UV-beständiges Polyamid 6.6, flammwidriges Polyamid 6.6 und das hochqualitative ETFE Fluoropolymer (aquamarinblau) zum Einsatz bei extremen Bedingungen. Er ist verfügbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
8,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
3380 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,20*
500
€ 5,95*
ab € 1,75603*
€ 2,06603*
27 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 1,8186*
€ 2,1386*
5000
Frei Haus
ab € 1,83434*
€ 2,14434*
Lager 6012
5000
Frei Haus
ab € 1,86246*
€ 2,16246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,16246*
€ 2,57333
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,86246*
€ 2,21633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 10.812,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0050
ab € 0,31*
Ähnlich
ABB
7TAG009810R0012
ab € 282,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.