Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierverteiler PTRV 8 /GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-22252615
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270140
EAN/GTIN:
     4055626436708
Suchbegriffe:
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Rangierverteiler PTRV 8 /GY

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
8
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,952*
€ 10,082*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 10,25*
10
€ 5,00*
ab € 8,464*
€ 10,724*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,842*
€ 11,182*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,1429*
€ 11,359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,182*
€ 13,30658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,462*
€ 12,44978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,842*
€ 10,52198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.