| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22254946 Herst.-Nr.: 176710 EAN/GTIN: 8711893767148 |
| |
|
| | |
| Drehklipp mit Gewindestift 4G16 Stahl 4G16WN Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Flügelmutter inklusive. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 1..1,5 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,926* | € 269,956* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,77* | € 271,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,74* | € 273,77* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,60* | € 276,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 239,65* | € 282,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|