| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2631888 Herst.-Nr.: 4G16WN EAN/GTIN: 8711893767148 |
| |
|
| | |
| 4G16 Drehklipp mit Gewindestift und Flügelmutter, Stahl, nVent CADDY Armour, Grau, 16 mm Schraube. Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: klemmen, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Geeignet für Flanschstärke: 1...1,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 4G16WN | Ident Code: | 176710 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,09* | € 267,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 233,336* | € 271,766* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,57* | € 273,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,23* | € 275,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 238,23* | € 277,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3823* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|