Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SST2S-M0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder SST2S-M0
Kabelbinder SST2S-M0
Artikel-Nr.:
     6012-22355909
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST2S-M0
EAN/GTIN:
     0074983501069
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder SST2S-M0

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
172 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,85*
€ 480,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 402,55*
€ 485,10*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,65*
€ 487,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 485,10*
€ 577,269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,20*
€ 575,008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,00*
€ 547,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 442,70*
€ 526,813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,55*
€ 479,0345
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,08051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.