Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 20mm ESG 9/20 O.F MC SDR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22360399
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1770510000
EAN/GTIN:
     4032248120130
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 20mm ESG 9/20 O.F MC SDR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,3792*
€ 14,7492*
€ 5,46*
ab € 10,53*
€ 14,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,254*
€ 16,014*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,406*
€ 16,226*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,96*
€ 17,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.