Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen 2" NPT, 21.5 mm VP NPT2-EX W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22363927
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188590000
EAN/GTIN:
     4050118075540
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
weidmüller verschlussstopfen

Dichtstopfen 2" NPT, 21.5 mm VP NPT2-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
2 mm
Für Wandstärke:
20,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,85667*
€ 58,93667*
20 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,96*
€ 59,03*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,46167*
€ 59,49167*
22 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,67*
€ 59,77*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,12*
€ 361,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 59,49167*
€ 70,79509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74167*
€ 68,71259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10167*
€ 67,95099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46167*
€ 60,04939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 356,95002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.