Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Verschlussstopfen (Metall), 2" N PT, 21.5 mm, Messing, vernickel VPNPT2-EXW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5659039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188590000
EAN/GTIN:
     4050118075540
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
weidmüller verschlussstopfen
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP- Schutzart. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 2 mm, Nenndurchmesser: 2 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Wandstärke: 20,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPNPT2-EXW
Ident Code:
1188590000
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,85667*
€ 58,93667*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,96*
€ 59,03*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,46167*
€ 59,49167*
Lager 6318
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,67*
€ 59,77*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,12*
€ 361,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 358,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.