Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsband Außenstation 83530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtungsband Außenstation 83530
Dichtungsband Außenstation 83530
Artikel-Nr.:
     6012-22650046
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0054
EAN/GTIN:
     4011395152638
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen

Dichtungsband Außenstation 83530

Ersatz-Dichtungsband für Busch-Welcome® Außenstationen. Zum Abdichten der Außenstationen gegen Wassereintritt als Ersatz defekter oder verschlissener Dichtungen.
Weitere Informationen:
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstreifen, dichtband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 2,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,61*
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,91*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.