Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türstation VIDEO-AV 4 Ruftasten 308011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Türstation VIDEO-AV 4 Ruftasten 308011
Video-Türstation VIDEO-AV 4 Ruftasten 308011
Artikel-Nr.:
     6012-22650811
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     308011
EAN/GTIN:
     8012199995304
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video-Türstation VIDEO-AV 4 Ruftasten 308011

4 Ruftasten, Maße (B×H): 180×270 mm, UP-Kasten Maße (B×H×T): 127×220×50 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
270 mm
Frontplatte Breite:
180 mm
Einbautiefe:
20 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 611,66*
€ 703,96*
Frei Haus
ab € 621,68*
€ 714,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 627,50*
€ 721,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 630,80*
€ 721,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 625,86*
€ 721,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,91*
€ 859,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,32*
€ 822,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,40*
€ 795,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,86*
€ 744,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.