Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendachrahmen Allmetal, 2 Module 350521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendachrahmen Allmetal, 2 Module 350521
Regendachrahmen Allmetal, 2 Module 350521
Artikel-Nr.:
     6012-22651928
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350521
EAN/GTIN:
     8005543458150
Suchbegriffe:
Dachblech
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach

Regendachrahmen Allmetal, 2 Module 350521

Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Höhe:
239,5 mm
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9018
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,69*
€ 49,81*
€ 5,00*
ab € 38,94*
€ 49,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 50,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,09*
€ 51,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,96*
€ 52,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.