| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22652918 Herst.-Nr.: PVU1660-0010 EAN/GTIN: 4035138028066 |
| |
|
| | |
| Videosprechanlgenset color 6 Tasten Freisprech. PVU1660-0010 Vorkonfiguriertes Paket für 6 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPUK color 6Tasten 1Spalte UP EN, Artikelnummer: AVU14060-0010, vorprogrammiert, 6x Objekt- Video Innenstation, Artikelnummer: IVH3222-0140, 1x Vers. + Steuerg. VBVS05/02 1Strang 6TE, Artikelnummer: VBVS05-SG/02, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 6 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 6 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.337,53* | € 2.502,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.360,53* | € 2.526,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.453,48* | € 2.605,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.468,09* | € 2.619,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.480,97* | € 2.630,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|