Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Video 24/2 2D Edelst.ONE REQ524Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 24/2 2D Edelst.ONE REQ524Y
Türstation-Video 24/2 2D Edelst.ONE REQ524Y
Artikel-Nr.:
     6012-22653070
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ524Y
EAN/GTIN:
     3599430011818
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Video 24/2 2D Edelst.ONE REQ524Y

Türstation Video 24/2 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
24
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
422 mm
Frontplatte Breite:
225,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.481,46*
€ 1.659,38*
Frei Haus
ab € 1.514,86*
€ 1.700,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.530,25*
€ 1.716,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.498,19*
€ 1.724,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.734,51*
€ 1.930,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,72*
€ 2.042,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,42*
€ 2.016,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,22*
€ 1.926,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,12*
€ 1.875,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,25*
€ 1.821,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.