| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22665932 Herst.-Nr.: 210008733-00 EAN/GTIN: 4056138008841 |
| |
|
| | |
| Audio-Türstation Siedle Compact CA 850-1 E Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | sonstige | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 231,13* | € 236,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 237,00* | € 242,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 236,91* | € 242,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 239,16* | € 245,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,65* | € 251,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|