| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22667282 Herst.-Nr.: 210007473-01 EAN/GTIN: 4056138011650 |
| |
|
| | |
| Bit für Zweilochschrauben Portavox TL 111/411 Bit für Zweilochschrauben Siedle-Portavox Türstationen Serie TL 111/121, TL 411. Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 1 | Anzahl der Bits Zweiloch: | 1 | Mit Magnethalter: | nein | Mit Bit-Knarre: | nein | Mit Handgriff: | nein | Verpackung: | Kunststoffbeutel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 7,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,69* | € 8,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 8,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,73* | € 8,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,46* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|