| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668326 Herst.-Nr.: RGE2094270 EAN/GTIN: 4026529047087 |
| |
|
| | |
| Video Zweifamilienhaus-Set Weiß, UP RGE2094270 Das Listo Video Zweifamilienhaus-Set TwinBus IP kombiniert ansprechendes Design mit intelligenter Kommunikationstechnik. Das Zweifamilienhaus-Set besteht aus folgenden Komponenten. Die Listo Türstation für das Zweifamilienhaus in der Ausführung als Unterputzversion in weißem Frontdesign und silbernen Aluminium Rahmen und einem Unterputzkasten. Zwei TwinBus IP Innenstationen mit 7 Zoll Touchscreen im weißen Frontdesign für horizontale oder vertikale Montage. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 860,58* | € 879,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 934,15* | € 953,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 989,83* | € 1.008,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 998,90* | € 1.018,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,97* | € 1.028,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|