Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, M16 1017.00.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22866317
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1017.00.16
EAN/GTIN:
     7611614129440
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, M16 1017.00.16

Dichtungsscheiben (1017.00.16).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3582*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2909*
€ 0,4009*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,292*
€ 0,402*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,25929*
€ 0,41929*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2945*
€ 0,4745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.