Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4-pol. 63A o.Griff OT63FT4N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Trennschalter 4P-polig 63A Tafelmontage IP 20 22kW 750V ac 3-phasig
ABB Trennschalter 4P-polig 63A Tafelmontage IP 20 22kW 750V ac 3-phasig
Artikel-Nr.:
     6012-22951871
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA105393R1001
EAN/GTIN:
     6417019393285
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
abb lasttrennschalter 3polig 63a

Lasttrennschalter 4-pol. 63A o.Griff OT63FT4N2

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Bemessungsbetriebsspannung:
750 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter 63a
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,08*
€ 40,54*
€ 8,95*
ab € 31,42*
€ 43,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,16*
€ 46,66*
€ 5,46*
ab € 37,21*
€ 48,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB65J6T
ab € 27,27*
Zubehör
ABB
OHY65J6 1SCA022380R9820
ab € 13,93*
Zubehör
ABB
1SCA022353R4890 - OA1G01
ab € 4,03*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 8,07*
Zubehör
ABB
OXS6X180 1SCA101659R1001
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.