| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23050375 Herst.-Nr.: 182750 EAN/GTIN: 4021103827505 |
| |
|
| | |
| Notfall-Aushang 1.Hilfe Gr. 410x590x1 182750 Notfall-Aushang " Anleitung zur Ersten Hilfe" nach DGUV-Information 204-001. Material: Kunststoff. Format: 410x590 mm. Ausgabe August 2017 Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | UV-beständig: | ja | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | ja | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,12* | € 53,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,48* | € 53,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,57* | € 55,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,73* | € 59,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,51* | € 61,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|