Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-A Verlängerung 0,6m,sw CC518/06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-A Verlängerung 0,6m,sw CC518/06
USB-A Verlängerung 0,6m,sw CC518/06
Artikel-Nr.:
     6012-23260272
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000092728500
EAN/GTIN:
     4005298070205
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung

USB-A Verlängerung 0,6m,sw CC518/06

USB2.0 Verlängerungskabel, USB-Stecker Typ A + USB-Kupplung Typ A, SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
0,6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,00*
€ 3,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,41*
€ 3,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.