Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel HighSpeed 5m,sw 61303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61303 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61303 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61303 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61303 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-23286003
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61303
EAN/GTIN:
     4040849613036
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m gooba...

HDMI Kabel HighSpeed 5m,sw 61303

Series 2.0 High-Speed-HDMI -Kabel mit Ethernet (Ferrite), schwarz, HDMI -Stecker (Typ A) > HDMI -Stecker (Typ A)
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 6,20*
4 Tage
1830
€ 9,90*
ab € 3,93*
€ 6,21*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 4,19*
€ 6,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,44*
€ 6,99*
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.