Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23287067 Herst.-Nr.: 25008171 EAN/GTIN: 8718164531712 |
|
|
| | |
| IR-Verlängerung Tischmodell MARMITEK InvisibleC2 Infrarot Fernbedienungsverlängerung, Invisible Control 2 Modul, Speisung: DC 12 V 500 mA Adapter, IR LED Anschlüsse: 2x 3,5 m Mini-Jack (Mono), Frequenzbereich: 30-60 kHz, IR Empfangsbereich: +/- 8 m, IR Empfangswinkel: 60° (+30°/-30° ab Center), Maße: 90x75x30 mm, IR Verlängerungskabel: Anschluss: 3,5 mm Mini-Jack, IR LED: 2x IR LED, Kabellänge: 3 m (von Stecker bis Teilung 2 m, von Teilung bis LED 1 m), Lieferumfang: 1x Zentraleinheit, 2x IR Augen für 2 Geräte (max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,30* | € 22,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,90* | € 22,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,86* | € 23,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,20* | € 25,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,73* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|