Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Invisible Control 2 IR-Verlängerung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V034371
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008171
EAN/GTIN:
     8718164531712
Suchbegriffe:
Marmitek
Invisible Control 2
Bedienung von bis zu 2 Geräten in einem geschlossenen Schrank mit der eigenen Fernbedienung

Die Invisible Control ist ein Einstiegsmodell der Infrarotverlängerung, womit bis zu 2 audiovisuelle Geräte bedient werden können.

Diese Infrarotverlängerung besteht standardmäßig aus einem:

- Infrarot Modul inklusive Empfänger: ‘Empfänger’
- Infrarot Sender: ‘Sender’ (Emitter LED)

Der Empfänger (kleines, schwarzes Gerät) wird in Sichtweite der Fernbedienung aufgestellt und ist mit dem/den (Sender(n) verbunden, die Sie auf Ihre audiovisuellen Geräte geklebt haben. Das Signal Ihrer Fernbedienung wird über den Empfänger an den/die Sender weitergesendet. Der Sender ‘bedient’ nunmehr Ihr audiovisuelles Gerät. Infolgedessen müssen Sie die Schranktüren nicht mehr öffnen, um Ihre Geräte bedienen zu können.
Features:
Für die Bedienung von bis zu 2 Geräten in einem geschlossenen (Fernseh)Schrank mit Ihrer eigenen Fernbedienung.
Geeignet für nahezu alle audiovisuellen Geräte wie Decoder, Mediabox, Blu-ray Player, Hifi Receiver und Tuner.
Basismodell in Silbergehäuse.
Lieferumfang:
Infrarotverlängerungskabel mit 2 Emitter (Klebe) LEDs / 300 cm
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
IR-Verlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,01*
€ 27,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 28,01*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 22,07*
€ 29,16*
€ 3,90*
ab € 23,95*
€ 31,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08068
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.