Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI-Kabel 90°,Ethernet,4K,60Hz 61294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61294
61294
Artikel-Nr.:
     6012-23288920
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61294
EAN/GTIN:
     4040849612947
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k

High Speed HDMI-Kabel 90°,Ethernet,4K,60Hz 61294

Goobay Series 2.0 High-Speed-HDMI -90°-Kabel mit Ethernet (4K@60Hz), Schwarz, Staubschutztüte - HDMI -Stecker (Typ A) > HDMI -Stecker (Typ A)Der 90°-Winkel des Steckers erlaubt einen nach oben abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen GerätebuchsenDas Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/sIdeal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1566
€ 9,90*
ab € 2,02*
€ 3,48*
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,92*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 4,17*
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.